Beli ring spanner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  2. KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Box End Wrench 1.13/16x2inch adalah kunci ring yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut pada mesin atau konstruksi. Alat ini dibuat dari chrome vanadium steel sehingga sangat kuat dan anti karat. Keunggulan lain dari kunci ring ini adalah spesifikasi yang optimal dengan harga yang bersaing. Kunci ring Krisbow ini mempunyai ukuran 1.13/16x2inch dengan dimensi 1372x508x865mm. Kunci ring Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
  3. TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp659.900

    TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
  4. Sherlock Double Box End Wrench Pro-D (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp30.900

    Sherlock Double Box End Wrench Pro-D (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    SHERLOCK KUNCI RING RING (PRO-D SERIES)- Pro D adalah kekuatan dan presisi- Standard DIN 838 (GERMAN)- Ringan dan Kokoh- Sudut Kemiringan 75 derajat
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium 5.0
  5. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  6. TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp52.900

    TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO Box End Wrench - Sunk Panel (Kunci Ring Sunk Panel) with
  7. Kennedy Insulated Ring Spanner Double Triangle
    Mulai

    Rp799.900

    Kennedy Insulated Ring Spanner Double Triangle
    Deskripsi:
    This insulated ring spanner from Kennedy® features multi-layer insulation and protects the user against short-circuits of up to 1000 volts.
    atribut:
    • ECLASS Code: 21040105
    • End Style: Closed
    • Finish/Coating: Chrome-Plated
    • Insulated: Yes
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Metric or Imperial: Metric
    • Number of Pieces: 1
    • Single or Double End: Single End
    • Standards Met: IEC 60900
    • Type: Ring Spanner
    • UNSPSC: 27111726
  8. TONE Double Box End Wrench Long Type (Kunci Ring)
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    TONE Double Box End Wrench Long Type (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    -Since the total length is long, it can do tightening/loosening works with a small force.-The box end part is dodecagon.
  9. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  10. Kennedy Double Box End Wrench CH/Van (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp92.900

    Kennedy Double Box End Wrench CH/Van (Kunci Ring)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Number of Points: 12
  11. HIT (Tools) Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp75.900

    HIT (Tools) Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    -Robust spanner that is forged and molded with chromium molybdenum steel.-It is a JIS H class round type double open end spanner that is used for attaching/removing a bolt/nut.
  12. trad Combination Wrench Swing Gear (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp109.900

    trad Combination Wrench Swing Gear (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Full tightening is possible! Swing freely. 72 mountain gear with a feed angle of 5 degrees.For tightening and loosening work in narrow places and deep places.
    atribut:
    • Flexible Head: Yes
    • Material: CR-V
    • Maximum Torque (Nm): Spanner/15, Ratchet/30
    • Overall Length (mm): 140
    • Ratchet Mechanism: Yes
    • Size (mm): 8
  13. TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
  14. TEKIRO Double Box End Wrench Inch Metric (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

  15. TRUSCO Ratcheting Combination Wrench Long type (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Ratcheting Combination Wrench Long type (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -Switching between normal and reverse is not attached.-Since it is a straight shape, it is optimum for work in narrow places and deep places.-Feed angle 5° has been realized.-The finish side is beautiful, the touch is good and there is a heavy feeling.-Su
  16. TONE Ratchet Ring Wrench
    Mulai

    Rp589.900

    TONE Ratchet Ring Wrench
    atribut:
    • Material: Structural Steel
  17. KRISBOW Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    Slogging Wrench Ring Type 24mm adalah kunci yang dibuat dari material yang sangat kuat dan tahan lama. Alat ini bekerja dengan cara dipukul/Impact sehingga baut dan mur yang sulit dibuka dapat terbuka dengan cepat. Untuk memakai alat ini dipersiapkan martil dan sarung tangan untuk keamanan pengguna. Kelebihan lain dari kunci ini adalah ukurannya yang ringkas dan praktis dalam pemakaian. Kunci ring pukul ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 24mm. Kunci Ring pukul sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Slogging Wrench Ring
    • Material: Carbon Steel
  18. monotaro.id Mur Baja Hitam Pack Kecil
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Mur Baja Hitam Pack Kecil
    atribut:
    • Material: Black Steel
    • Surface Treatment: Black Steel
  19. TEKIRO Double Box End Wrench Inch Set (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp849.900

    TEKIRO Double Box End Wrench Inch Set (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING SET 08 PCS SAEKunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran1/4 inchx5/16 inch, 3/8 inchx7/16 inch, 1/2 inchx9/16 inch, 5/8 inchx11/16 inch, 3/4 inchx13/16 inch, 7/8 inchx15/16 inch, 1 inchx1 1/18 inch, 1 1/18 inchx1 1/4 inch dengan kepala kunci yang ujung kunciny berbentuk lingkaranHighly durable, Easy to use, Corrosion resitanceMaterial : Chrome VanadiumItem code : WR-SE0303
    atribut:
    • Size (inch): 1/4 - 1 1/4
    • Set Contents: 1/4inch x 5/16inc, 3/8inch x 7/16inch, 1/2inch x 9/16inch, 5/8inch x 11/16inch, 3/4inch x 13/16inch, 7/8inch x 15/16inch, 1 x 1 1/18inch, 1 1/18inch x 1 1/4inch
    • Material: Chrome Vanadium
    • Number of Pcs: 8
Daftar Harga ring spanner Terbaru October 2026
TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp35.900
KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp26.900
TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)Rp659.900
JETJO TOOLS Double Open End Wrench (Kunci Pas)Rp95.900
Sherlock Double Box End Wrench Pro-D (Kunci Ring)Rp30.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)Rp52.900
Kennedy Insulated Ring Spanner Double TriangleRp799.900
TONE Double Box End Wrench Long Type (Kunci Ring)Rp139.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)